12個のビットが装填済み
- 2コンポーネントハンドル
- ブレード:磁石付きラウンドブレード、光沢クロムメッキ
- チップ:DIN 3126-D 6.3。
- 最適化された動力伝達と使いやすさを備えた極細のマガジンドライバー
- 拡張可能な回転式マガジンは、目的のビットの位置に素早く設定可能
- 再充填が簡単な1/4インチ標準ビットを採用
- WURTHカラーコーディングシステムにより、ビットを探すのが簡単
- ビットマガジンのロックは音で確認可能
注意事項
マガジンドライバーには、さまざまな装置が付属します。
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
ハンドルの材質 | 2パーツプラスチック |
ビットサイズ | 1/4インチ |
チップタイプ | 外側六角 |
ビットの数 | 12 PCS |
ハンドルの幅 (A3) | 37,5 mm |
ブレードの長さ (B) | 90 mm |
ハンドルの長さ (D) | 121 mm |
マガジンドライバーを含む:
1
x
ハンドル差し替えドライバー、空
SCRDRIV-MULTIBIT-EMPTY
説明:
Screwdriver with pull-out, rotating magazine, 2C handle and bright chrome-plated round shank with magnet
配信済み:
1
x
1
x
すり割り付きビット
BIT-SL-0,6X4,5-1/4IN-L25MM
説明:
長さ: 25 mm; 0.6 x 4.5 mm
C 6.3(1/4")
配信済み:
1
x
1
x
フィリップスビット
BIT-PH1-YELLOW-1/4IN-L25MM
説明:
PH1; 長さ: 25 mm
フィリップスC 6.3(1/4")
配信済み:
1
x
1
x
フィリップスビット
1/4ビット (+)3 赤
説明:
PH3; 長さ: 25 mm
フィリップスC 6.3(1/4")
配信済み:
1
x
1
x
六角ソケットビット
BIT-HEXSKT-WS6-1/4IN-L25MM
説明:
6mm; 長さ: 25 mm
C 6.3(1/4")POWERDRIV
配信済み:
1
x