ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

フレキシブルシャフト付きドライバー

六角頭用ドライバー、フレキシブルシャフト(6013010401)
フレキシブルドライバー 13MM
ZEBRA

商品番号 061328613

価格はログイン後に表示されます

フレキシブルシャフト付きドライバー

商品番号 061328613

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

六角頭ネジ用
  • ブレード:ラウンド、フレキシブル

  • チップ:六角頭

  • ヘッド:光沢ニッケルメッキ、ネジ山付きシャフトを突き出すためのインナーボア

  • 規格:チップDIN 3125

  • 用途:届きにくい場所、ホースクランプ
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
二面幅

13mm

ブレードの長さ

175 mm

ハンドル長さ / ハンドル幅

114 / 38 mm

グリップハンドルの材料

2パーツプラスチック

ブレード長さ(インチ)

7 in

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報