ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

フレキシブルシャフト付きドライバー

六角頭用ドライバー、フレキシブルシャフト
フレキシブルドライバー 10MM

商品番号 061328610

EAN 4038898275817

価格はログイン後に表示されます
フレキシブルシャフト付きドライバー

商品番号 061328610

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

六角頭ネジ用
  • ブレード:ラウンド、フレキシブル

  • チップ:六角頭

  • ヘッド:光沢ニッケルメッキ、ネジ山付きシャフトを突き出すためのインナーボア

  • 規格:チップDIN 3125

  • 用途:届きにくい場所、ホースクランプ
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
二面幅

10 mm

ブレードの長さ (A)

175 mm

ハンドルの長さ (B)

106 mm

ハンドルの幅 (C)

35 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報