六角頭ネジ用
- ブレード:ラウンド、フレキシブル
- チップ:六角頭
- ヘッド:光沢ニッケルメッキ、ネジ山付きシャフトを突き出すためのインナーボア
- 規格:チップDIN 3125
- 用途:届きにくい場所、ホースクランプ
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
|  | |
| 二面幅 | 5mm | 
| ブレードの長さ (A) | 150 mm | 
| ハンドルの長さ (B) | 96 mm | 
| ハンドルの幅 (C) | 31 mm |