緻密な作業向け、小ネジの着脱、組立て、補修用に
緻密なネジ作業に最適な精密ドライバーセット
- 人間工学に基づいたデザインで、長時間作業時でも快適に使用可能
- 静電気対策により、放電から保護し、電気機器に最大限の安全性を提供
- リセス付きの回転式エンドキャップにより早回し作業が容易
- 工具を安全に収納するためのマグネット式プラスチックボックス
- 箱を開けるとマグネット式のビットバーが自動的に上がり、ビットの取り外しが非常に便利
- ビットの表記により、目的のビットを素早く識別可能
- 寸法:154 x 75 x 30 mm
![]() | |
アソートメント / セットのピースの数 | 41 PCS |
ハンドルの材質 | 2パーツプラスチック |
材料 | クロムバナジウム鋼 |
ビットサイズ | 4mm |
ハンドルの長さ (A) | 103 mm |
回転キャップの長さ (B) | 25,2 mm |
キャップ径 (C) | 14,2 mm |
ハンドル径 (D) | 9 mm |