ヘッドホールドリルネジ用カバーキャップ
ヘッドホールドリルネジ用カバーキャップ
ナンバープレートビスキャップ 黒
商品番号 059012256
EAN 4011231493284
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ヘッドホールドリルネジ用
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
ドリルヘッドホールのあるネジヘッドのカバー用(ASSYまたはWUPOネジ(直径2.5mm)、および金属フレーム固定アンカー(直径3mm))。
![]() | |
外径 (d1) | 12 mm |
ベース径 (d2) | 2,5 mm |
材料 | PE - ポリエチレン |
色 | ジェットブラックRAL 9005 |
RoHS指令準拠 | はい |