最大の研磨効果を得るための前処理として、効率的に塗装面を洗浄
- 従来の洗浄方法では除去できない頑固な残留物や汚れを簡単に除去し、鏡面に仕上げます。
- ほとんど摩擦熱を発生せず、強力な洗浄剤を使わずに優しく洗浄可能。
- 洗うことで再利用可能
- 時間と労力をかけず、コストを大幅に節約
- 極めて簡単に施工
用途
この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は一貫した高品質の製品をお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。
用途
特に新車および中古車の外観細部のペイントスプレーミスト、樹脂、タール、虫の死骸をすばやく容易に除去します。塗装面、ガラス、クロムめっき面など
使用方法
洗浄箇所とクリーニングパッドを十分な水、または中性のカーシャンプー(高希釈クリーナー、製品番号 0893125005)で濯いでください。次に、先ほど濡らした施工面をクリーニングパッドで圧力をかけずに拭いてください。本製品使用の際は、施工面とパッドは常に濡れた状態にしてください。必要に応じて、洗浄面とクリーニングパッドをポンプスプレーボトルで湿らせてください。
洗浄後、マイクロファイバークロスで残留物を除去します。これで研磨やコーティングの準備が完了です。
色 | 黒, 赤 |
長さx幅 | 320 x 300 mm |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。