ラムスキン、白
ラムスキン、白
ラムスキンパッドホワイト 135MM
商品番号
0585235
EAN 4052712266171
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
過酷な環境による経年劣化した塗装面用のプロ仕様研磨パッドです。
汎用
ライト色およびダーク色の塗装面にも最適
優れた除去率
微細なスキン構造
最小の摩擦熱と高耐久性
最高品質の純正ラムスキン
注意事項
水で濯がないでください。
作業完了後、古い塗料をブラシで落とし、研磨屑をポリッシュパッドクリーニング用ブラシで除去してください。
Matière | ラムウール |
Couleur | 白 |
サポートディスク径 | 125 mm |
直径 | 135 mm |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。