ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

ラムスキン プレミアム

プレミアムラムスキン、黒
ラムスキンパッドプレミアム 黒 135MM

商品番号 0585135

価格はログイン後に表示されます

ラムスキン プレミアム

商品番号 0585135

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

スクラッチ傷、くすみや部分的に地が出た塗装箇所を簡単に除去できます。

糸くずフリー


ラムスキンは、ダーク色塗装に大変適しています。



作業成果がすぐに目視可能


ラムスキンの厚みのある構造により、最適な除去力を発揮します。



最小の摩擦熱と高耐久性


最高品質の純正ラムスキン。

通知

水で濯がないでください。


作業完了後、古い塗料をブラシで落とし、研磨屑をポリッシュパッドクリーニング用ブラシで除去してください。

度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。

商品情報

 ウルトカタログ(X)

PDF形式のカタログページ 1  |  2

 データシート(X)

材料

ラムウール

サポートディスク径

125 mm

直径

135 mm

必要なアクセサリー:

 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
ポリッシュパッドクリーニング用ブラシ

ポリッシュパッド 掃除ブラシ

ポリッシュスポンジ、ポリッシュパッド、およびラムスキンをクリーニングするためのクリーニング用ブラシ。
x 1 個

梱包単位

梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。

商品番号の構成

商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076

価格に関する情報

梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格

数量

この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。

その他のアクセサリー:

 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
高速研磨用研磨剤 P10 Plus

P10 ワンステップポリッシュ 粗目 1KG

修理直後の塗装面や完全硬化したトップコート面のキズを除去する、ラピッドポリッシュ剤。
高光沢研磨剤 P20 Plus

P20 ワンステップポリッシュ 中目 1KG

前処理が簡単な、中程度のキズ用高光沢研磨剤
アンチホログラム研磨剤 P30 Plus

P30 ワンステップポリッシュ 細目 1KG

高光沢仕上げで濃色車の塗装面の線キズとホログラムを完全に除去

梱包単位

梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。

商品番号の構成

商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076

価格に関する情報

梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格

数量

この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
商品番号 顧客品目番号

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報