ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

フラットコネクターMicro Timer(MT II+III)1.6

フラットプラグMicro Timer(MT II+III)1.6
配線コネクター 平オス 1.6×0.5~1.0MM

商品番号 055819010

価格はログイン後に表示されます

フラットコネクターMicro Timer(MT II+III)1.6

商品番号 055819010

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x25 個
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
PDF形式のカタログページ 1  |  2

 データシート(X)

設計

非密封

最小 / 最大ワイヤー断面

0,5-1 mm²

絶縁の最小 / 最大径

1,4-2,1 mm

フラットプラグ / プッシュコネクター / ブレードコネクターの公称サイズ

1.6x0.6mm

ロッキングラグの直径

2 PCS

材料

青銅

表面

金めっき

必要なアクセサリー:

 
商品
説明
数量
梱包単位
価格
/梱包単位
リムーバー

配線コネクターエジェクター 二股 1.6幅

ZEBRA
2個のロックラグが左右対象に配置されているコネクター用
x 1 個

梱包単位

梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。

商品番号の構成

商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076

価格と画像の表示に関する情報

梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格

数量

この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

 成績書/ 書類

 | 

技術情報