ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ブランチコネクター、取り外し可能

ジャンクションコネクター、取り外し可能
ジャンクションコネクター オス 黄

商品番号 05559531

EAN 4011231457620

価格はログイン後に表示されます
ブランチコネクター、取り外し可能

商品番号 05559531

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

For branch connections in any desired position

取り扱いが非常に簡単


絶縁ケーブルコネクター用のクランピングピラーを用意するだけ



必要なあらゆる位置でブランチ接続可能
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
車両電気関連

最小 / 最大ワイヤー断面

4-6 mm²

フラットプラグ / プッシュコネクター / ブレードコネクターの公称サイズ

6.3x0.8mm

最大公称電圧

300 V/DC

最大温度条件

105 °C

材料

プラスチック

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
ワイヤーストリッピングプライヤー

ワイヤーストリッパー 0.02-10SQ

ケーブルの切断およびストリッピングに使用する自動調整式工具。