使いやすい
コンビネーションプライヤーだけで使用可能
どの位置でもブランチ接続可能
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
車両電気関連
最小 / 最大ワイヤー断面  | 0.5-0.75 mm²  | 
色  | 赤  | 
最大公称電圧  | 300 V/DC  | 
最大温度条件  | 105 °C  | 
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。