熱収縮半田バットコネクター
熱収縮バットコネクター、UL認定
半田入熱収縮連結配線コネクター 青
商品番号
05559232
EAN 4011231456944
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
Dust-proof and damp-proof connections
透明熱収縮チューブ
接続を簡単に目視チェック
注意事項
熱収縮チューブの局所的な過熱を防止。
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
防塵および防湿性接続
最小 / 最大ワイヤー断面 | 2.0-4.0 mm² |
最大バンドル径 | 4.5 mm |
Couleur | 青 |
誘電強度 | 2 kV/mm |
IP保護クラス | IP 67 |
最小 / 最大温度条件 | -55 まで 125 °C |
最小収縮温度 | 500 °C |
Longueur | 42 mm |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。