ブレード端子バスバー
フラットコネクターストリップ
配線コネクター平 透明
商品番号 05554
EAN 4011231455404
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
プラグ幅 | 6,3 mm |
接続の数 | 12 PCS |
最大公称電圧 | 300 V/AC |
最大温度条件 | 75 °C |
長さx幅 | 144 x 48 mm |