ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

パイプおよび締結クランプ Multifix

パイプおよび締結クランプマルチフィックス
ゴム付きホースバンド 幅25MMX25Φ M10

商品番号 054225 25

価格はログイン後に表示されます

パイプおよび締結クランプ Multifix

商品番号 054225 25

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x10 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ゴムプロファイル付き締結クランプ

強化タブ


サポートワッシャーにより、極度な機械的ストレス下でもタブの破損を防止



ゴムプロファイル


  • 振動保護

  • 浸潤保護

  • 吸音

  • 摩擦、アルコール、酸、および塩基に強い
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
エンジンベース、車体、ビーム、組み立て部品、マシンなどのパイプ、ケーブル、ケーブルハーネス、保護パイプ、ホース、およびその他のラインをクランプ留めし、締め付けるために使用

幅 (B)

25 mm

公称径 (D)

25 mm

フランジ穴 (d1)

M10

パイプの中心から穴の中心までの距離 (S)

30 mm

規格

DIN 3016

材料

スチール

表面

トタン

ゴムプロファイルの材料

EPDM

ゴムプロファイルの色

ショアA硬度

70

最小 / 最大温度耐性

-40 まで 120 °C

追加商品:

 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
クランプおよび締結クランプアソートメントSysko

マルティフィックス パイプ・保持クリップ システムケース118個入リ

SYSTEMKOFFER
118-piece in system case
x 1 個