ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

ケーブルクランプ タイプ1

プラスチックケーブルクランプ、タイプ1
クリップ ロッドホルダー グレー

商品番号 050053164

価格はログイン後に表示されます

ケーブルクランプ タイプ1

商品番号 050053164

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x50 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

トランスミッションおよびケーブルライン用に取り外し可能なホルダー
通知

組み立て済み状態の寸法AおよびC

度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。

最小 / 最大ドリル穴径

6.5-6.7 mm

最小 / 最大アタッチメント厚さ

0.7-2 mm

8,2 mm

長さ

10,8 mm

材料

ポリアミド- PA 6

グレー

互換準拠

7903079004, 7703079070, 14569680

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報