ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

ウィング補修ワッシャー

DIN 522スチール亜鉛めっき
平ワッシャー ユニクロ 15.0X45X2.0MM

商品番号 041114 45

価格はログイン後に表示されます

ウィング補修ワッシャー

商品番号 041114 45

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x50 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 522亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)に従う
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
適合ネジ山

M14

内径 (d1)

15 mm

外径 (d2)

45 mm

厚さ (h1)

2 mm

材料

スチール

表面

トタン

DIN

522

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報