ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

ASSY® 3.0、ブルー亜鉛めっき 削片板ネジ

ASSY 3.0亜鉛めっきスチール、PT、皿頭、AW
半ネジ 皿 ユニクロ AW30 6X90/50
ASSY 3.0

商品番号 017016090

価格はログイン後に表示されます

ASSY® 3.0、ブルー亜鉛めっき 削片板ネジ

商品番号 017016090

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

家具製作、店舗設計、内装取り付け、屋根ふき、および木工品用に、広範に使用できます。

亜鉛めっきスチール、ブルーコート、部分スレッド、ミル付き皿頭、AWドライブ



木材を割らずに結合



ミルポケットにより、どこにでも座ぐり作成可能


  • 木材および取付具に最適

  • コートされた木材へのダメージが最小

  • 表面のチップ削減


シャンクミルカッター - 力が少ない場合の「補助モーター」


  • 特に長いネジの場合、ねじ込みおよびヘッド座ぐりトルクを減少

  • ツールに優しい

  • 最小直径 = 5mm、長さ = 70mm


非対称スレッドで高速化


  • 低ねじ込みトルク

  • 高い転倒力

  • 従来の削片板ネジよりも高速なネジ止め

  • ダブルスレッド:3.0~4.5mm

  • 並目スレッド:5.0~12.0mm


AWドライブ — 大きなパワー


  • 最適な力伝達

  • 優れたフィット性

  • 素早い検出

  • ネジをしっかりと固定

  • 事実上ビットのネジ脱落なし

  • ぐらつきなし

  • ネジの表面コートにダメージなし

  • 直径3.0から12.0mmまでに対し5つのビットのサイズのみ


リング/マッチングスレッド — 木材が割れにくく、破裂は非常にまれ


  • 特にエッジ近くにネジ止めする場合、割る力が小さい

  • ねじ込みトルク低減

  • リングスレッドのパンチ効果によって、大部分の破裂を防止

  • リングスレッド:3.0~4.5mm

  • 適合するネジ山:5.0~12.0mm
通知

WURTH木材建築ソフトウェアを使用して、直径5mm以上のASSYネジを計測します。


このネジは、屋外での使用や、短期または継続的に湿気が高い部屋での使用には適していません。そのような場合には、ASSY® 3.0 A2ステンレススチールネジを使用してください。


金属を木材に取り付けるには、メタルタブで正確に切り取って小錐を形成してください。


ASSY 3.0削片板ネジは木製素材で使用するのに適しています。プラスチック製アンカーに使用すると、耐荷重が低下する可能性があります。このため、プラスチック製だぼでは、最適化されたスレッドチップ(ドリルチップ、マッチングスレッド、リングスレッド、ギザ付きエッジ、セルフクリーニンググローブなど)のないネジのみを使用することをお勧めします(WURTH ASSY D、プレフィックス0151(皿頭)、およびプレフィックス0153(なべ頭)など)。

ETA-11/0190
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
PDF形式のカタログページ 1  |  2  |  3  |  4  |  5

 データシート(X)

CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

適用領域家具製作、店舗設計、内装取り付け、屋根ふき、および木工品用に、広範に使用できます。
説明書

柔らかい木材から作成された針葉樹木材、または木材ベースの素材の場合、小錐なしで取り付けます。エッジ距離を減少させるには、コア直径に従って事前にドリルで穴あけします。


硬い木材にネジ止めする場合、ETA-11/0190に従ってドリルします。

公称径 (d)

6 mm

長さ (l)

90 mm

ヘッドタイプ

Countersunk head

ヘッド径 (dh)

12 mm

ヘッド高さ (k)

4,4 mm

ヘッド詳細

フライス用ポケット

内部ドライブ

AW30

ネジ山タイプ

WOTHR

ネジ山設計

半ネジ

エンドフライスカッター

はい

ネジ山型

並目ネジ

ネジ山長さ(lg)

50 mm

コア径

3,9 mm

チップの形状

カウンターネジ付きチップ

チップの角度

34 度

材料

硬化スチール

表面

トタン

Silber

最小 / 最大ねじ込み角度

0-90 度

適合次の材料での使用

ボード合板
木材
派生木材製品
硬材
LVL
軟材

使用分野

垂木上断熱
屋根
エレメント構造
木構造
木材パネル構造
インテリア取付具
木造構造
ユニバーサル

その他のアクセサリー

バットコネクター、商品番号0967 300 ...

承認を必要とするネジ

はい

認定

ETA-11/0190

ROHS互換

はい

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報