商品番号 016530010
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)
成績書/ 書類
|
ベースプレート長さ
111 mm
幅
50,0 mm
高さ
70,0 mm
材料
スチール / プラスチック
表面
プレーン
重さ
153 g
ピースの数
3 PCS
認定
ETA-13/0029
使用クラス
1
D 11mm穴の数
1 PCS
適合ネジ
アッシープラスVG皿頭径10mm
使用分野
木材コンクリート複合
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
フラットブレードヒューズマイクロ2
1/2インチPOWERDRIV®ソケットレンチインサート
コンビネーションレンチ、ショートタイプ
リセット可能ヒューズ ATO
プラスチックプラグインコネクター
ソフトクローおよび丸なべ頭付きブラインドリベット
アンチホログラム研磨剤 P30 Plus
なべ頭タッピングネジ、H埋め込み型ヘッド付きC型
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN
ISO 8752プレーンスチール