ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

フランジ付きなべ頭タッピングネジ

デルタシールスチール、ブラック、なべ頭プラス
GMタッピング 黒 4.8X32

商品番号 013404832

価格はログイン後に表示されます

フランジ付きなべ頭タッピングネジ

商品番号 013404832

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

スチール、ブラックデルタシール、プラスネジ
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
柔らかい材料(プラスチックなど)を、ダッシュボード、内装クラッド、車両シートなどの車両内装に取り付ける、あらゆるネジ固定に適しています。

材料

スチール

表面

フレーク亜鉛、黒

公称径 (d1)

4,8 mm

長さ (l1)

32 mm

ヘッド径 (dk)

12 mm

ヘッド高さ (k1)

3,25 mm

内部ドライブ

H2

性能宣言書(EU-CPR)

いいえ

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

 成績書/ 書類

 | 

技術情報