フランジ付きなべ頭タッピングネジ
デルタシールスチール、ブラック、なべ頭プラス
GMタッピング 黒 4.8X25
商品番号
013404825
EAN 4011231193092
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
スチール、ブラックデルタシール、プラスネジ
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
用途
柔らかい材料(プラスチックなど)を、ダッシュボード、内装クラッド、車両シートなどの車両内装に取り付ける、あらゆるネジ固定に適しています。
材料 | スチール |
表面 | フレーク亜鉛、黒 |
RoHS指令準拠 | はい |
ヘッドタイプ | LG-FLG |
公称径 (d1) | 4,8 mm |
長さ (l1) | 25 mm |
ヘッド径 (dk) | 12 mm |
ヘッド高さ (k1) | 3,25 mm |
ドライブタイプ | H |
内部ドライブ | H2 |
ワッシャー厚さ (t) | 1,2 mm |
性能宣言書(EU-CPR) | いいえ |
ネジ山タイプ | ST |
ネジ山の設計 | 全ネジ |