ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

なべ頭タッピングネジ、H埋め込み型ヘッド付きC型

DIN 7983亜鉛めっきスチールH、チップ付きC型
丸皿タッピングユニクロ7983 4.2X9.5MM

商品番号 011742 95

価格はログイン後に表示されます

なべ頭タッピングネジ、H埋め込み型ヘッド付きC型

商品番号 011742 95

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 7983亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)、C型、H埋め込み型ヘッド

タッピングネジは、スレッドモールディングネジファミリーに属します。事前に用意されたコアホールにねじ込むと、これらのネジは自分のカウンタースレッドを形成します。



正しいコアホールの直径を選択するためのガイドラインとなる値がDIN 7975に含まれています。



C型 = チップ付きスレッド


F型 = チップなしスレッド


R型 = 丸頭チップ付きスレッド
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
PDF形式のカタログページ 1  |  2

 データシート(X)

CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

材料

スチール

表面

トタン

形状

C

公称径 (d1)

4,2 mm

ヘッド径 (dk)

8,1 mm

長さ (l1)

9,5 mm

ヘッド高さ (k1)

2,5 mm

内部ドライブ

H2

規格

DIN 7983

ヘッドタイプ

隆起皿頭

ネジ山タイプ

ST

ROHS互換

はい

性能宣言書(EU-CPR)

いいえ

追加商品:

 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
ORSY®隆起皿頭タッピングネジの100個のセット

丸皿ビスセット 黒染 1600PCS

ORSY100
DIN 7983、スチール、ブラック亜鉛めっき(A2S)、PHドライブ、ブラックドレスのローゼット、1,600ピース
x 1 個

梱包単位

梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。

商品番号の構成

商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076

価格と画像の表示に関する情報

梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格

数量

この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

 成績書/ 書類

 | 

技術情報