ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

なべ頭タッピングネジ、H埋め込み型ヘッド付きC型

DIN 7981亜鉛めっきスチール、Hなべ頭、C型
ナベタッピング ユニクロ 2.9X16MM

商品番号 011529 16

価格はログイン後に表示されます

なべ頭タッピングネジ、H埋め込み型ヘッド付きC型

商品番号 011529 16

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x1000 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 7981亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)、C型、チップ付き
  • タッピングネジは、スレッドモールディングネジファミリーに属します。事前に用意されたコアホールにねじ込むと、これらのネジは自分のカウンタースレッドを形成します。

  • 正しいコアホールの直径を選択するためのガイドラインとなる値がDIN 7975に含まれています。

  • C型 = チップ付きスレッド

  • F型 = チップなしスレッド

  • R型 = 丸頭チップ付きスレッド
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
形状

C

公称径 (d1)

2,9 mm

長さ (l1)

16 mm

ヘッド径 (dk)

5,6 mm

ヘッド高さ (k1)

2,2 mm

内部ドライブ

H1

DIN

7981

ヘッドタイプ

なべ頭

性能宣言書(EU-CPR)

いいえ

規格

DIN 7981

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

 成績書/ 書類

 | 

技術情報