ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

なべ頭タッピングネジ、フランジ付きC型

WN 113スチールフレーク亜鉛ブラックAWフランジなべ頭C
トルクスタッピング 黒 4.2 X16

商品番号 011334216

価格はログイン後に表示されます

なべ頭タッピングネジ、フランジ付きC型

商品番号 011334216

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

スチール、ブラックデルタシール、AWドライブ付き

保護表面層


カドミウムや六価クロムなどの有害重金属なし
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
柔らかい材料(プラスチックなど)を、ダッシュボード、内装クラッド、車両シートなどの車両内装の取り付けに適しています。

材料

スチール

表面

フレーク亜鉛、黒

形状

C

公称径 (d1)

4,2 mm

長さ (l1)

16 mm

ヘッド径 (dk)

11 mm

ヘッド高さ (k1)

2,3 mm

内部ドライブ

AW20

性能宣言書(EU-CPR)

いいえ

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報