ホイールリムーバーブラシ
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
- 先端まで植毛されたブラシで、ホイールの奥までしっかり洗えます。
- 先割れ加工のため、ホイールの塗装面を傷つけにくく優しく洗えます。
- 柄はクッション性のあるスポンジグリップなので、握りやすくボディに触れても安心です。
- 耐熱温度:約60℃
- サイズ:80×75×350 mm
- 重量:約80g
- カラー:ブラック
注意事項
- 乾いた状態の塗装面には使用せず、必ず水を含ませた状態で使用してください。
- 必ず目立たない箇所で傷がつかないことを確認してから使用してください。
- 洗浄する場所に付着した砂や泥汚れ、異物を強く擦らないでください。
- 汚れが付着した状態で使用すると傷付きの原因になります。
- 柄を強く押し付けないでください。変形、破損する可能性があります。
- 汚れて古くなった場合、劣化した場合は使用を避けてください。
- 高温な場所やエンジンまわりなど機械部分には使用しないでください。
- 劣化する恐れがあるため、洗剤を使用する場合は中性洗剤を使用してください。
用途ホイールの洗浄
使用方法
1. 使用前に必ず本製品を水でよく濡らしてください。
2. 目立たない場所で傷がつかないことを確認してください。
3. 柄の部分を掴み、ブラシ部分でホイールを優しく洗浄してください。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。