ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

膨張式シーリングテープ(内付けサッシ用) VKPトリオ
膨張式シーリングテープ(内付けサッシ用)  VKPトリオ - 1
膨張式シーリングテープ(内付けサッシ用)  VKPトリオ - 2
膨張式シーリングテープ(内付けサッシ用)  VKPトリオ - 3
膨張式シーリングテープ(内付けサッシ用)  VKPトリオ - 4
膨張式シーリングテープ(内付けサッシ用)  VKPトリオ - 5
膨張式シーリングテープ(内付けサッシ用)  VKPトリオ - 6
膨張式シーリングテープ(内付けサッシ用)  VKPトリオ - 7
膨張式シーリングテープ(内付けサッシ用)  VKPトリオ - 8
膨張式シーリングテープ(内付けサッシ用)  VKPトリオ - 9
膨張式シーリングテープ(内付けサッシ用)  VKPトリオ - 10
膨張式シーリングテープ(内付けサッシ用)  VKPトリオ - 11
膨張式シーリングテープ(内付けサッシ用)  VKPトリオ - 12
膨張式シーリングテープ(内付けサッシ用)  VKPトリオ - 13
膨張式シーリングテープ(内付けサッシ用)  VKPトリオ - 14
膨張式シーリングテープ(内付けサッシ用)  VKPトリオ - 15
膨張式シーリングテープ(内付けサッシ用)  VKPトリオ - 16

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

膨張式シーリングテープ(内付けサッシ用) VKPトリオ

並行絶縁での窓およびドアジョイントの内側および外側の同時シーリング用ジョイントシールテープ。

商品の説明を見る

16バージョンをご利用できます

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

1ステップで完全なシーリングと絶縁


  • 取り付け時間を大きく短縮

  • 非常に簡単に貼り付け

  • 保管が大幅に簡単になった、従来の3製品の代替品


RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren(RAL Quality Association for Windows and Doors)の要件に従って品質管理された取り付けに最適


  • 外側は横殴りの雨に耐え、しかも透湿性あり

  • 中央部分は断熱性

  • 内側は気密性があり、湿気を遮断


どのような天候でも取り付け可能


この製品は、実質的にどのような天候であっても、完全に確かなシーリングを行います



排ガスから防御(独立したEurofinsテストラボで検証済み)


人間と環境に無害。



指定されたジョイント部分で、表面の凹凸を補正



取り付け場所で化学反応を起こさない

注意事項

VKP Trioの膨張速度は、温度によって異なります。高温時はテープを涼しい場所に保管し、低温時は暖かい場所に保管してください。


硬いコンポーネントのジョイントには、VKP Plusをお使いください。下部ジョイント部分には、フレキシブルテープまたはEPDM屋外シーリングテープの使用をお勧めします。


12~20mmおよび20~30mmのジョイント幅を持つテープでは、テープは2層になっており、自己接着領域は凹凸のある側にあります(技術上の理由)。



塗料とシーラントに関して、ご自身で入念にテストを行ってください。市販のグラウトとの相互作用はありません。窓は、間隔を空けて取り付けるだけで固定されます。大きな荷重のかかったファサードジョイントは、VKP Plusでシーリングする必要があります。

度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。