ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷
シーリングテープ、VKP® TRIO
シーリングテープ、VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 1
シーリングテープ、VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 2
シーリングテープ、VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 3
シーリングテープ、VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 4
シーリングテープ、VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 5
シーリングテープ、VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 6
シーリングテープ、VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 7
シーリングテープ、VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 8
シーリングテープ、VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 9
シーリングテープ、VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 10
シーリングテープ、VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 11
シーリングテープ、VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 12
シーリングテープ、VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 13
シーリングテープ、VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 14
シーリングテープ、VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 15
シーリングテープ、VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 16

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

シーリングテープ、VKP® TRIO

並行絶縁での窓およびドアジョイントの内側および外側の同時シーリング用ジョイントシールテープ。

商品の説明を見る

16バージョンをご利用できます

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

1回の手順でシーリングと絶縁を完了


  • 取り付け時間を大幅に削減

  • 極めて簡単に施工

  • 3つの従来製品を置き替えて、保管スペースを大幅に削減


RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (窓とドアのRAL品質保証協会) の要件の設置品質に対応


  • 外面で走行中の雨や蒸気の透過を防止

  • 中間部に断熱材

  • 気密性と蒸気遮断性が高い内部


幅広い天候で使用可能


ほぼ全天候で完全に安全なシーリングを実現します。



排出を防止 (独立したユーロフィン試験所で検証)


人と環境に安全。



規定のジョイント部で不均一な表面を解消



取り付け箇所での化学反応なし



当社のEMICODEラベル付き製品は、低排出/環境適合性を備えています。EMICODE分類システムでは、公認機関の厳格な健康および環境要件に準拠した建築資材にラベルを付与しています。

パフォーマンス証明(Pub)

EMICODE EC1plus: 超低排出 – EMICODE分類システムでは、建築資材の環境および健康に対する適合性を表示します。最低排出ガス製品はEC1plusマークが付いています。

注意事項

VKP Trioの膨張速度は、温度によって異なります。高温時はテープを涼しい場所に保管し、低温時は暖かい場所に保管してください。


硬いコンポーネントのジョイントには、VKP Plusをお使いください。下部ジョイント部分には、フレキシブルテープまたはEPDM屋外シーリングテープの使用をお勧めします。


12~20mmおよび20~30mmのジョイント幅を持つテープでは、テープは2層になっており、自己接着領域は凹凸のある側にあります(技術上の理由)。



塗料とシーラントに関して、ご自身で入念にテストを行ってください。市販のグラウトとの相互作用はありません。窓は、間隔を空けて取り付けるだけで固定されます。大きな荷重のかかったファサードジョイントは、VKP Plusでシーリングする必要があります。

用途

EMICODE EC1plus: 超低排出 – EMICODE分類システムでは、建築資材の環境および健康に対する適合性を表示します。最低排出ガス製品はEC1plusマークが付いています。

度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。