- マイクロファイバータイプのスポンジのため、車体を傷つけず優しくメンテナンスできます。
- 吸水性に優れており、ホイールの洗浄や拭き上げ等にも適しています。
- 3色セットのため、作業用途別に色分けができます。
- 10個入り/袋
- サイズ:120×80×20 mm
- 組成:ポリエステル80% ナイロン20%
- カラー:グリーン、ブラック、グレー
用途あらゆる箇所のメンテナンス
使用方法あらゆる箇所の洗浄や拭き上げ作業にご使用ください。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。