- 仕上げまで可能な粉砕型コンパウンドです。 洗車キズ程度(3000番相当)から対応します。
- クリーナー効果も持つため、汚れを落としつつ脱脂も同時に行うことが出来ます。
- Loseilのコーティング剤(IRカットハイグロス930)の密着性を上げ、コーティング効果を最大限に発揮します。
- バフ目・オーロラも非常に発生しづらく、作業者を選ばない設計となっています。
- 内容量:300g
注意事項上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。
使用方法
※使用する前に必ず洗車を行い、研磨が不要な箇所にはマスキング処理を施してください。
1. ご使用前によく振ってください。
2. 本液を少量塗布します。
3. ポリッシャー回転数は低回転~中回転領域でご使用ください。
4. 圧をかけながら傷や研磨痕が除去されるまで研磨してください。
5. 研磨する際はセクションごとに行ってください。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。