60Vリチウムイオン・ブラシレスモーター搭載
- 高出力かつ高効率なブラシレスモーターにより、優れたパフォーマンスと長寿命を実現。
電子制御によるトルクおよび回転速度の最適化
- 作業内容に応じた精密な制御が可能で、安定した締め付け作業をサポート。
長時間駆動と高耐久ライフサイクル
- 高容量バッテリーと高効率設計により、長時間の連続作業に対応。
3段階の締め付けモード切替機能
- 用途に応じたトルク設定が可能で、過剰締め付けや部品損傷を防止。
高耐久メタルギアボックスハウジング
- 過酷な作業環境でも信頼性の高い耐久性を発揮。
LED作業灯内蔵
- 暗い所や視認性の低い環境でも、作業部位を明るく照らし安全性を向上。
セット内容
- 本体 x 1
- 2.5Ahバッテリー x 1
- 充電器 x 1
- フック x 1
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。