業界最高水準の逆転トルク:540 Nm
- 固着したボルトの緩解作業において、卓越したパフォーマンスを発揮。
オートシャットオフ機能(モード1~3設定時)
- 再組立作業時の過剰締め付けを防止し、部品の損傷リスクを低減。
4段階の締め付けモード切替機能
- 多様な締め付け用途に対応し、作業状況に応じた最適なトルク制御が可能。
人間工学に基づいたコンパクト設計(全長132 mm)
- 取り回しに優れ、狭所での作業効率を向上。
セット内容
- 本体 x 1
- 5.0Ahバッテリー x 1
- 2.5Ahバッテリー x 1
- 充電器 x 1
- フック x 1
- 収納バッグ x 1
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。