3/8インチ 12Vラチェットレンチ
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
長時間駆動および高耐久ライフサイクル
- 高性能バッテリーにより、長時間の連続作業が可能。メンテナンス頻度を低減し、作業効率を向上。
狭所作業に最適な設計
- コンパクトかつ角度付きヘッドにより、限られたスペースでも安全かつ確実な作業が可能。
最大トルク88Nmパワーレンチモード搭載
- 高トルク出力により、固着したボルトやナットの緩解作業にも対応。
高耐久メタルギアボックスハウジング
- 堅牢な金属製ギアボックスにより、長期使用における耐摩耗性と耐衝撃性を確保。
正逆転換レバー搭載
- 作業状況に応じて、回転方向の切替が容易。操作性と作業効率を両立。
セット内容
- 本体 x 1
- 2.5Ahバッテリー x 1
- 充電器 x 1
- 収納バッグ x 1
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。