- ヘッドライト上にある微細な傷を埋めることで、白化したヘッドライトの美観を取り戻します。
- ヘッドライト上の傷を上からコーティングすることで細かな汚れが侵入するのを防ぎ、ヘッドライトの黄変を抑制します。
- 有機溶剤不使用(有機則、特化則非該当)のため、作業環境改善に貢献します。
- 本製品1本で乗用車5台分のヘッドライトを施工可能です。
注意事項
- 施工前にヘッドライト表面に汚れや水滴が残っていないことをよく確認してください。
- 施工中、施工後硬化前にヘッドライトが濡れないよう注意してください。
- ヘッドライト以外の個所に液剤が付着した場合、すぐにふき取ってください。
用途乗用車・トラック・農機・二輪車などのヘッドライトをコーティングします。
使用方法
1. 必要に応じてヘッドライトクリーンプラス 300ML(品番 08934771)でヘッドライトの黄ばみを落としてください。
2. ヘッドライト表面の汚れを落とし、完全に乾燥させます。
3. 本製品を施工スポンジ(品番:0899700455)に数滴垂らし、ヘッドライト表面に伸ばして施工します。
4. 施工後のヘッドライト表面をマイクロファイバークロス等で拭き上げ、コーティング剤を均一に伸ばしてください。
5. 施工後は水に濡れないような場所に車輌を保管し、コーティングが硬化するまでお待ちください。(目安6時間~1日, 施工条件や環境によって変化します。)
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。