高い洗浄力
- 天然由来のパーライト研磨剤により、油、グリース、インク、タールなどの汚れを素早く徹底的に除去します。
マイルド処方
- pH中性
- ソープフリー
環境に優しい
- パウチタイプの詰め替え製品を使用することで、ごみを削減し、CO₂排出量を削減します。
- 高い生分解性
- マイクロプラスチックフリー
- シリコンフリー
使い易さ
- 配管詰まりを起こさないため、ストレスなくご使用いただけます。
注意事項ハンドクリーナーの量が多すぎる、または洗浄時に水が不十分である(または、まったく使用されない)と、場合によっては皮膚の炎症が発生することがあります。
用途本製品は、自動車整備、機械加工、石油・金属関連などの産業現場で、作業によって汚れた手の洗浄に適しています。
使用方法1. 適量(約3mL)のハンドクリーナーを乾いた手または濡れた手に取り、よくこすり合わせてください。
2. その後、水で十分にすすぎ、手を乾かします。
3. 必要に応じて、この工程を繰り返してください。
2. その後、水で十分にすすぎ、手を乾かします。
3. 必要に応じて、この工程を繰り返してください。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。