装飾ジョイントを備えたファサード用の着色膜、ファサードサーフェスの最大50%と最大50 mmの明確なジョイント幅の開孔部。
- 紫外線、熱、湿気に対する高い耐久性
- 水や風から壁を永続的に保護
- 通気性に優れ、結露のリスクを防ぎ、断熱性を向上
- オープンファサードクラッドにコントラストと深みが加わります
注意事項
スタミソルルーフ保護フィルムおよびファサード膜は、スタミソルシステムのアクセサリー製品とのみ併用する必要があります!
製品情報で指定されている機械的特性は、±10%の許容範囲の平均値です。
用途
- すべてのタイプの下部構造 (木材、金属など) に対応
- あらゆる基板物質に接着可能
- カーテンウォールとオープンファサード用
- 断熱材に直接装着
- あらゆる基板物質に接着可能
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。