ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

EX620-6/15 15mmオービット電動ダブルアクションポリッシャー

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

EX620-6/15 15mmオービット電動ダブルアクションポリッシャー

安全性と高い磨き能力を兼ね備えたダブルアクションポリッシャー

商品の説明を見る

1アイテムを表示しています

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

  • 高出力・高品質モニターによって、高いポリッシング能力を発揮します。

  • 変則ダイヤルにより回転数を変更可能です。

  • 負荷がかかっても一定の回転数を保つことができ、安定した作業が可能です。

  • スイッチを一度にひいても徐々に回転数が速くなるため安全に施工ができます。
注意事項使用前に取扱説明書をお読みください。
  • オービットサイズ:15 mm

  • キャリアプレート:123 mm(5インチ)

  • パッドサイズ:150 mm(6インチ)

  • 入力電力:800 W(最大1200 W)

  • フリースピード:3000 - 5800/min

  • 正味重量:2.6 kg

  • ベースプレートねじ:M8

  • 付属品:バッキングプレート、六角レンチ、カーボンブラシ