- 高出力・高品質モニターによって、高いポリッシング能力を発揮します。
- 変則ダイヤルにより回転数を変更可能です。
- 負荷がかかっても一定の回転数を保つことができ、安定した作業が可能です。
- スイッチを一度にひいても徐々に回転数が速くなるため安全に施工ができます。
注意事項使用前に取扱説明書をお読みください。
- オービットサイズ:15 mm
- キャリアプレート:123 mm(5インチ)
- パッドサイズ:150 mm(6インチ)
- 入力電力:800 W(最大1200 W)
- フリースピード:3000 - 5800/min
- 正味重量:2.6 kg
- ベースプレートねじ:M8
- 付属品:バッキングプレート、六角レンチ、カーボンブラシ
用途自動車やその他の表面の研磨・ポリッシング作業
使用方法詳細は取扱説明書をお読みください。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。