EP803 M14 スポットポリッシャー
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
- 小型パッドとバフにより狭くて奥まったスポットの磨きが可能です。
- 回転軸がヘッドの中心で、軸ブレが少なく作業効率が向上します。
- バフのサイズバリエーションにより様々な用途に対応可能です。
注意事項使用前に取扱説明書をお読みください。
- ベルクロパッド径:30/48/74mmφ
- 適正バフ径:100mmφ
- スピンドルサイズ:M14
- 使用電源:単相交流100ボルト(V)50/60ヘルツ(Hz)
- 定格電流:6.3アンペア(A)
- 消費電力:600ワット(W)
- 無負荷回転数:700~2,500回/分
- 重量:1.65kg
用途小型エリアや複雑な形状の部分の研磨に適しています。
使用方法詳細は取扱説明書をお読みください。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。