詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ECOストップ技術を採用したエアゾール缶
- バルブ操作あたりの量が予め定義されているため、最高2500回使用可能
- 最小限の煙
使いやすい
使用濃度が低い場合は、取り付け前または追加処理 (溶接など) の前に実施する金属の洗浄は不要
中立的な挙動
- 影響を受けやすい素材 (大理石、プラスチック、電気部品) に接触可能
- 無臭
油に浸したクリーニング用クロスは、必ずセルフシール密閉型で適切なラベルが付いた不燃性容器 (BGI 560) に保管してください。
| 穴あけおよび切削油 | 穴あけおよび切削油パーフェクト | 穴あけおよび切削油、ペースト、Perfect | 穴あけおよび切削油エコ | 穴あけおよび切削油、フォーム | 切削油、DVGW | クーラント Ultra | クーラント Ultra HD | |
| 素材 | ||||||||
| 材料加工プロセス | ||||||||
| 特徴 | ||||||||
| ベース原料 | 鉱油 | 合成エステル配合鉱油 | 合成エステル配合鉱油 | 合成エステル | グリコール、エステル | エステル | 鉱油 | 鉱油 |
| スチール、合金鋼 | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| 高合金鋼 | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| 鋳鉄、ねずみ鋳鉄 | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| カーバイド | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| 非鉄金属 (銅、真ちゅうなど) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
| チタニウム | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| マグネシウム | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| アルミニウム、アルミニウム合金 | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| 旋削、旋盤 | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
| 穴あけ、座ぐり、リーミング | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| 深穴あけ | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
| のこ引き | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| ネジ切り | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
| ねじ山成形、回転 | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
| フライス加工 | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
| 研磨 | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
| 成形、回転、曲げ | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
| パンチング、ファインパンチング | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
| ブローチ加工、目立て | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
| 粘度 (mm²/s) | 12 | 25 | ペースト状 | 35 | 該当なし | 5 | 66 | 76 |
| 最小量での潤滑 | ✔ | ✔ | ||||||
| 必須の警告記号なし | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 上下逆でも使用可能 | ✔ | ✔ | ||||||
| DVGW承認済み | ✔ | |||||||
| 生分解性/食品への使用が承認済み | ✔ | |||||||
| 潤滑性能が極めて高い | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 工具の耐用年数が極めて長い | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 最小限の発煙 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 極めて消費量が少ない | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 優れたクリーピング特性 | ✔ | |||||||
| ホウ酸フリー | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 低起泡性 | ✔ | ✔ | ||||||
| 微生物安定性が極めて高い | ✔ | ✔ | ||||||
| ウォーターハザードクラス | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ホルムアルデヒドフリー | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 肌に極めて優しい (アミンフリー) | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| xxx 非常に適している xx 適している x ある程度適している ✔ 使用可 | ||||||||
この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。
潤滑されない表面や、食品加工用のエリアに使用可能。加工品と工具の間に表面圧力がある箇所や、すべての精緻な機械加工作業に最適です。スチール、アルミニウム、非鉄重金属の形成に使用可能。
使用濃度が低い場合は、組み立て前または追加処理 (溶接など) の前に金属を洗浄する必要はありません。製品は納品されたままの状態で加工に使用できます。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。