- 洗浄力を担保しながら高い撥水効果を発揮します。
- 極小エマルジョンと特殊シリコーンにより強力な撥水効果を発揮します。
- 泡立ちが良くノーコンパウンドのため、塗装を傷めずに汚れを洗浄します。
- 全色車、コーティング車対応
- 30倍希釈タイプ
- PRTR非該当
- 毒劇物取締法非該当
- 有機則非該当
- 消防法非該当
注意事項
- 炎天下やボディが熱い時はシミ/ムラになる場合があるので使用しないでください。
- シミになる場合があるので、衣服に付着しないようにしてください。
- 通気の良い場所で作業してください。
- シミの発生や塗装を傷める恐れがあるので、液を付けたまま長時間放置しないでください。
- 塗装が侵される場合があるので、再塗装車や塗装が劣化している車には使用しないでください。
- 塗装の傷んだ車には撥水効果が得られない場合があります。窓ガラスの撥水を避けたい場合には油膜取り等で除去してください。
- ミラーには使用しないでください。
用途自動車ボディ、ガラス、ホイール、バイザー、ヘッドライト、ゴム部品、未塗装樹脂の洗浄
使用方法
1. 車のほこりや汚れを水で洗い流し、本製品をバケツに入れてください。
2. 本製品を約30倍に希釈し、バケツ内でスポンジを良く揉み、十分に泡立ててください。
3. スポンジにシャンプーを含ませ、ボディを優しく滑らせて汚れを落としてください。
4. 最後に泡がなくなるまで水で十分にすすぎ、仕上げにタオル等で水滴を拭き上げてください。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。