IRカット(赤外線)-表面温度と室内温度の上昇を軽減し快適空間へ。
レアメタル配合で表面温度で最大約ー10度低減。ガラスや樹脂パーツなどにも施工可能で、室内温度の上昇にも貢献します。
無機無溶剤(フッ素フリー) -環境対応の取組を歌える新基準コーティング。
無機無溶剤のコーティングは空気中の湿気により硬化。そのため、蒸発によりコーティングが痩せる心配もなく、薄く確実な被膜を形成。
新素材と疎滑水、そしてIRカットによる温度上昇の抑えることで、イオンデポジットの付着低減、防汚効果によりキレイを維持。
1液性で塗って拭くだけのため、施工者の練度を選びません。
セット内容
- レアメタルコート IRカットハイグロス 930 20g x 1
- マイクロファイバークロス x 4
- 施工スポンジ 2種 x 2
- 施工証明書
- 施工ステッカー
使用方法1液性で塗って拭いてください
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。