画像は一例です。 詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
登録して10,000点を超える商品にアクセス
合成繊維と均等に埋め込まれた研磨粒(炭化ケイ素)の特殊なコンビネーションで作成された、粗い構造を持ち、弾性がある、研磨クリーニング研磨フリース。
デザインとプロパティ:
- フレキシブル、オープンフリース構造
最適な表面接触のため、ワークピース形状の調整に最適。
表面ダストでの目詰まりが最小
一様な、再現可能な研磨結果
->低温研磨
- 新しい研磨粒が連続的に表面に露出
一様で一貫した作業が可能、クリーンで残留物のない表面
- 扱いやすい研磨力
ワークピースの表面を破損するリスク、または材料を除去しすぎるリスクが最小
- 腐食しやすい金属に影響されない
材料表面の汚染なし
電動ドリル、ストレートグラインダー、フレキシブルシャフトでの使用向け
適切なクランプマンドレルおよびサポートフランジに専用
ご注意:フランジの直径 ≥ ディスクの直径の半分
一般的な作業と安全性に関するご注意:
最大許容速度を超えないようにしてください。
保護ゴーグル、手袋、イヤープロテクターなど、必ず適切な保護器具を装着してご使用ください。
ご注意:荒クリーニング研磨フリースは、エッジ研磨には適していません。したがって、材料のエッジに沿ってのみ研磨し、エッジに向かっては研磨しないでください。
操作説明に従ってください。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
加工対象の材料:
実質的にすべての材料に対して幅広くご使用いただけます。特に、ステンレス、スチール、非鉄金属、木材、プラスチックに適しています。
溶接継目、金属表面、木材、およびプラスチックのクリーニング
焼き戻し色、酸化膜、錆、腐食、汚れと酸化被膜、コーティング、塗装、古いブラシコーティング、合成樹脂、接着剤、ガスケット残留物、セメントおよびコンクリート残留物の除去。
表面の構成、ラインマット仕上げ、準備、および荒加工
簡単なバリ取り作業
車両アンダーボディーのクリーニングおよび車体構成のその他のさまざまな作業
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。