注意事項
- プラスチック部品および塗装プラスチック(バンパー、自動二輪トリム)にはフィルムゴムをご使用にならないでください!
- 回転方向にご注意ください(作業方向と逆):過熱によって板金と塗装が損傷する可能性があるため、1か所に長く使用しないでください。作業時には、必ず保護ゴーグル、聴覚保護、手袋をご使用ください。
- 予備試験:水性塗料に対して使用すると、変色する場合があります。この場合、目につかない場所で予備テストを行うことをお勧めいたします。
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
用途
低速マシン(最大2000rpm)でのみ操作してください。
使用方法
最初の工程の前に、フィルムゴムのエッジの荒加工(作業台のクリーンエッジなど)を行います。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。