無鉛車体用スズめっきペースト
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
- 融点範囲:230~250°C
- 欧州議会指令2000/53/ECおよびドイツ中古車法の法的仕様に適合
- スズの含有量:60~70%、無鉛
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
用途
すぐに使用できるソフトタイプ半田メタルペースト:亜鉛含有量が高く、はんだ付け、スズめっき、スズめっきの前処理に最適
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。