- 新世代システム
- 払拭品質と耐用年数は、事実上元のワイパーと同じ
- 熱および酸に対する高い耐性
- UV耐性
- 環境に優しい
- 交換可能なあらゆるフラットブレードに使用可能
- パッケージの裏に取り付け説明書付き
- ヨーロッパホール付きの産業パッケージ
- あらゆるワイパーへの取り付けに最適
- 素早く簡単に取り付け可能
- 事実上すべての新車発表時にすぐに対応(交換可能であることを想定)
- 必要な在庫数を最小化
- 売れ残り商品なし
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
用途
このリフィルは750mmで提供され、交換可能なあらゆるフラットブレードの長さと型に対応します。つまり、1つの品目で次の新しいあらゆる車両に対応することができます。
- アウディ:A2、A3、A4、A4 Cabriolet、A6
- BMW:1シリーズ(E87)、5シリーズ(E60)
- シトロエン:C4、C5
- フォード:ギャラクシー、フォーカスC-MAX、フォーカスII
- マツダ:3
- メルセデスベンツ:Aクラス(169)、Cクラス(203)、CL(215)、CLK(209)、Eクラス(211)、Sクラス(220)、SL(230)、SLK(169)、バネオ(414)
- プジョー:307、307 CC、407
- ポルシェ:カイエン
- ルノー:Espace V、Scenic II、Vel Satis
- シート:Alhambra、Altea、Toledo(09.04-)
- スコダ:Octavia(05.04-)、Superb
- ボルボ:S40、S60、S80、V50、V70、XC70、XC90
- VW:Bora、Golf IV(09.02-)、Golf V、Lupo(05.00-)、Passat(09.01-)、Polo(11.01-)、Sharan(11.01-)、Touareg、Touran
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。