DIN 7780に準拠して製造
メーカーによる100%漏れテスト済み
レーザーによるバルブ本体への製造日の刻印例:
W4511は、WURTH、2011年の第45週
注意事項
DIN 7716に準拠して保管する場合、製造から24か月以内のゴムバルブを取り付けることをお勧めします。適切な工具(バルブ取り付けレバー商品番号PR01_071554_04)と十分な潤滑剤(タイヤ取り付けペースト商品番号PR01_08901241または商品番号PR01_08901221)を使用して正しく取り付けることが不可欠です
制限速度:
- >210km/h(V、W、Y、またはZR)、金属バルブ(クランプイン)またはバルブサポートを使用して、バブル変形の最大角度を25°に抑えています。
- 場合によっては、リムの設計によってバルブが最大角度を超えて変形しないようになっていることもあります(これは、ユーザーが個々のケースで確認する必要があります)。