- 亜鉛めっき、および粉体塗装された表面と、180℃まで耐熱性のある濃色の粘着テープ
- 5g単位での調整が可能なため、作業効率UP
- 1000 x 5g単位(5kg)
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
用途
あらゆるアルミニウムリムで使用できます。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。