- 使用環境温度:-20°C~+80°C
- 最大許容動作圧20bar
注意事項
パイプは、特定の長さを超えるとスチール、銅、プラスチックのどれで製造されていても、「振動」します。このため、すべてのパイプはパイプクランプを使用して、可能であればゴムで覆い、本体またはフレームに収納する必要があります。長さは1mにして、1.20mを超えないようにする必要があります。
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
用途
さまざまな素材のプラスチックホースに適しています。ブレーキシステム用には使用しないでください。
使用方法
取り付け:
Oリングのわずかな抵抗がありますが、ポリアミドパイプをクイックアクションコネクターに差し込み、止まるところまで押し込みます
取り外し:
クランプリングをコネクションに押し付け、パイプを引き抜きます。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。