プラスチック角度コネクター
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
- 動作温度:-20℃~80℃
- 最大許容動作圧20bar
注意事項
パイプは、特定の長さを超えるとスチール、銅、プラスチックのどれで製造されていても、「振動」します。このため、すべてのパイプはパイプクランプを使用して、可能であればゴムで覆い、本体またはフレームに収納する必要があります。長さは1mにして、1.20mを超えないようにする必要があります。
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
用途
さまざまな素材品質のプラスチックホースに適しています。ブレーキシステム用ではなく、2次消費のみに適しています。
使用方法
取り付け:
Oリングのわずかな抵抗に打ち勝って、ポリアミドパイプをクイックフィットプラグに差し込み、止まるところまでパイプを押し込みます
取り外し:
クランプリングをコネクションに押し付け、パイプを引き抜きます
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。