- エタンジオール(エチレングリコール)と水の混合物用
- 振り子式インジケーターにより、従来の装置と異なり、垂直に保つ必要がなくなりました。
- 自動温度補正
- あらゆるクーラント温度の氷点を直接簡単に読み取ることができます。
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
使用方法
測定手順:泡が発生しないようにしながら、測定チャンバーを完全に液で満たします。ハウジングを軽く叩くと、きれいに満たすことができます。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。